Čepeľ odihlovača HSS s povrchovou úpravou TiN N2

Č. pol.: 839030 N2
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
688 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 2,6 mm
Celková dĺžka 20 mm
Materiál HSS-TiN
Typ N2
použiteľný vpravo + vlavo
na odhrotovanie mosadz, liatina
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839030 N2
EAN/GTIN 7290003234592
Číslo výrobcu BN2012

Popis

Poznámka:

Čepele typu N je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 839150; 839120; 839140; 839170 a 839890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo