• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Mâner de debavurator, Tip: N

Cod articol.: 839890 N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru Scule cilindrice
Diametru de strângere min. Ds 2,6 mm
Diametru de strângere max. Ds 2,6 mm
Lungime L 125 mm
Material Plastic din 2 componente
Tip produs mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 839890 N
EAN / GTIN 7290005395321
Număr producător NG2000

Descriere

Execuţie:

Mâner din plastic din 2 componente cu arc de retragere pentru sistem de blocare, respectiv deblocare a lamelor / cozii telescopice. Posibilitate de depozitare a lamelor în capacul detaşabil.
Pentru prinderea lamelor în N ⌀ 2,6 mm.