• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuchilla desbarbadora HSS revestido de TiN, TiN, Tipo: N2

Número de artículo: 839030 N2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
2.704 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación A derecha; A izquierda
Contenido pieza única
Tipo de producto Cuchilla
Recubrimiento TiN
Material acero
Longitud cuchilla 20 mm
Forma cuchilla gancho
Tipo de hoja Cuchilla desbarbadora
Diámetro vástago 2,6 mm
Rectificado Afilado por un lado
Para desbarbado de Latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 839030 N2
EAN / GTIN 7290003234592
Número del fabricante BN2012

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo N solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 839150, 839120, 839140, 839170 y 839890.