Pursekaavinterä HSS, TiN-pinnoitettu N2

Tuote nro.: 839030 N2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
698 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 2,6 mm
Kokonaispituus 20 mm
Raaka-aine HSS-TiN
tyyppi N2
Käyttö: oikea+vasen
Tarkoitettu materiaaleille Messinki, valu
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 839030 N2
EAN / GTIN 7290003234592
Valmistajan numero BN2012

Kuvaus

Ohje:

Tyypin N teriä voidaan käyttää vain seuraavien työkalujen kanssa: nrot 839150, 839120, 839140, 839170 ja 839890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet