Nož za skidanje srha HSS TiN-prevlaka, TiN, tip: N2

Artikl br.: 839030 N2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
4.652 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 2,6 mm
ukupna duljina 20 mm
Materijal HSS-TiN
Tip N2
primjenjiv desno+lijevo
za skidanje srha s Mesing, lijevano željezo
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 839030 N2
EAN / GTIN 7290003234592
Broj proizvođača BN2012

Opis

Napomena:

Oštrice tipa N mogu se koristiti samo sa sljedećim alatima br.: 839150; 839120; 839140; 839170 i 839890.