Univerzálny držiak nástrojov s 3čeľusťovým skľučovadlom

Č. pol.: 836435
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rozsah upínania 0,5 mm - 8 mm
Hmotnosť 165 g
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 836435
EAN/GTIN 7290003243815
Číslo výrobcu PV1000

Popis

Prevedenie:

Univerzálny držiak nástrojov s 3-čeľusťovým skľučovadlom. Robustné, kalené čeľuste (58 HRC). Pohodlná práca a prenos vysokých krútiacich momentov vďaka hliníkovej rukoväti, ktorá je nárazuvzdorná a má protišmykové plastové držadlo.

Výhoda:

Rôzne geometrie (napr. 3-hranná alebo 6-hranná, okrúhle náradie) vďaka 3-čeľusťovému skľučovadlu upnutia.

Použitie:

Rýchle a bezpečné upnutie rôznych nástrojov, ako napr. kužeľový závitník, škrabák, zámočnícke pilníky atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely