Universele gereedschapshouder met drieklauw

Artikelnummer: 836435
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik-⌀ 0,5 mm - 8 mm
Gewicht 165 g
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 836435
EAN/GTIN 7290003243815
Nummer fabrikant PV1000

Omschrijving

Uitvoering:

Universele gereedschapshouder met drieklauw. Robuuste, geharde spanbekken (58 HRC). Aangenaam werken en overbrenging van hoge draaimomenten door slagvaste aluminium greep voorzien van stroeve kunststof.

Voordeel:

Door drieklauw opname van verschillende geometrieën (bijv. 3- resp. 6-kant, ronde gereedschappen).

Toepassing:

Snel en betrouwbaar spannen van uiteenlopende gereedschappen, bijv. verzinkboren, schrapers, sleutelvijlen etc.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen