• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Univerzalno držalo za orodje s 3-čeljustno vpenjalno glavo

Št. art.: 836435
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
810 kosov na zalogi
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
Barva modra; črna
Premer območja vpenjanja min. 0,5 mm
Premer območja vpenjanja maks. 8 mm
Vrsta izdelka Držalo
Material umetne mase
Masa 0,165 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 836435
EAN/GTIN 7290003243815
Številka proizvajalca PV1000

Opis

Izvedba:

Univerzalno držalo za orodje s 3-čeljustno vpenjalno glavo. Robustne, kaljene vpenjalne čeljusti (58 HRC). Udobna uporaba in prenos velikih vrtilnih momentov zaradi aluminijastega ročaja, odpornega proti udarcem, z ročajem iz umetne mase, ki ne drsi.

Prednosti:

Zaradi 3-čeljustnega vpenjala možnost vpetja različnih geometrij (npr. 3- oz. 6-kotnik, okrogla orodja).

Uporaba:

Hitro in zanesljivo vpenjanje različnih orodij, kot so npr. stožčasta grezila, strgala, ključavničarske pile ipd.