Yleiskäyttöinen työkalunpidin, 3-leukaistukka

Tuote nro.: 836435
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalueen ⌀ 0,5 mm - 8 mm
Paino 165 g
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 836435
EAN / GTIN 7290003243815
Valmistajan numero PV1000

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen työkalunpidin, 3-leukaistukka. Lujat, karkaistut kiinnitysleuat (58 HRC). Korkea käyttömukavuus ja suurten vääntömomenttien välitys iskunkestävien, muovipäällysteisten alumiinikahvojen ansiosta.

Etu:

3-leukaistukan ansiosta kiinnitys mitä erilaisimpiin muotoihin (esim. 3- tai 6-kulma, pyöreät työkalut).

Käyttö:

Erilaisten työkalujen, esim. kärkiupottimen, kaapimen, avainviilan nopeaan ja varmaan kiinnitykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat