Dierkovač, Pre ⌀ otvoru: 4mm

Č. pol.: 832001 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
599 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ otvoru (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre materiál Plech
Pre priemer otvoru 4 mm
Priemer dierovania min. 4 mm
Priemer dierovania max. 4 mm
Lisovacie formy kruh
Druh produktu dierkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 832001 4
EAN/GTIN 4049002134722
Číslo výrobcu 140 004 0 SB
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Prevedenie:

Silný, kovaný tvar, odolný špeciálny lak; píšťala (rezná časť) bez povrchovej úpravy. Vnútro mierne kónické na odstránenie výrezov.

Použitie:

Na dierovanie a vytváranie tesnení a tesniacich krúžkov z gumy, kože, plsti, plastu, korku, látky alebo podobných materiálov.

Poznámka:

Použite ako podložku pri prerážaní dreva, kože alebo podobných materiálov.