Preducea din oţel, Pentru ⌀ găurii: 4mm

Cod articol.: 832001 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ găurii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru diametrele orificiilor 4 mm
Pentru material Tablă
Matrițe de ștanțare Cerc
Diametru de perforare min. 4 mm
Diametru de perforare max. 4 mm
Tip produs Preducea din oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 832001 4
EAN / GTIN 4049002134722
Număr producător 140 004 0 SB
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică, forjată, vopsire specială rezistentă la uzură; muchie de tăiere rectificată. În interior uşor conică pentru îndepărtarea fragmentelor decupate.

Aplicaţie:

Pentru perforare sau la realizarea garniturilor şi inelelor de etanşare din cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută, stofă sau alte materiale similare.

Notă:

La ștanţare se va folosi ca bază lemnul, pielea sau un material asemănător.