Huggpipa, för hål-⌀: 4mm

Article no.: 832001 4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
617 styck i lager

Select article variation and quantity

för hål-⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

För material Plåt
För håldiameter 4 mm
Stansdiameter, min. 4 mm
Stansdiameter, max. 4 mm
Stansformer krets
Produktslag huggpipa

Identification & Classification

Artikkelkode 832001 4
EAN / GTIN 4049002134722
Manufacturer number 140 004 0 SB
Manufacturer/responsible person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftigt, sänksmitt utförande, motståndskraftig speciallackering. Skärhuvudet blankt. Invändigt lätt konisk för avlägsning av utstansat material.

Användningsdata:

För stansning eller tillverkning av packningar och packningsringarav gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

Anmärkning:

Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.