Pramuštuvas su rankena, Kiaurymės ⌀: 4mm

Prekės Nr.: 832001 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės skersmeniui 4 mm
Medžiagai Lakštas
Pjovimo formos apskritimas
Perforavimo skersmuo min. 4 mm
Perforavimo skersmuo maks. 4 mm
Produkto rūšis pramuštuvas su rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 832001 4
EAN / GTIN 4049002134722
Gamintojo numeris 140 004 0 SB
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, kaldinta forma, patvarus specialus lakas; pjovimo briauna blizgi. Vidus nedidelio kūgio formos, kad būtų lengviau išimti pramuštą apskritimą.

Paskirtis:

Perforavimui arba tarpiklių ir sandarinimo žiedų darymui iš gumos, odos, veltinio, plastiko, kamščio, audinio arba panašių medžiagų.

Pastaba:

Pramušant po apačia reikėtų pasidėti medienos, pasitiesti odos arba ką kita panašaus.