Trubkorez na plastové rúrky

Č. pol.: 818160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
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
⌀ rezacích koliesok 51 mm
Šírka rezacích koliesok 11 mm
Rezací kotúč otvor 8 mm
Pre vonkajší ⌀ rúrok 50 mm - 127 mm
Počet vodiacich kladiek 3
Počet rezacích koliesok 1
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 818160
EAN/GTIN 4045197675866
Číslo výrobcu 818160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Teleso z hliníkového odliatku s 3 vodiacimi valčekmi, z ktorých 1 je nastaviteľný (po 1 polohe pre rúry do 110 mm a od 110 do 127 mm) na optimálne prispôsobenie ⌀ rúry. Rýchle nastavenie vretena pomocou račňového princípu a vratnej pružiny. Ergonomická rukoväť. Rezacie koleso s PTFE s antiadhéznou povrchovou úpravou pre ľahkú prácu špeciálne pri hrubostenných plastových rúrach. Vyberateľný ručný odihlovač s čepeľou S20 s povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na rezanie PE, PP, VPE, PB a PVDF rúr. Po výmene rezného kotúča sa dá použiť aj na medené, hliníkové a tenkostenné rúry INOX. (Je možné dodať ako voliteľnú možnosť.)

Náhradní díl:

Náhradné rezacie koliesko na plastové a kompozitné rúrky č. 818170 a pre meď, hliník a nehrdzavejúcu oceľ č. 818175.