Rezalec za cevi iz umetne mase

Št. art.: 818160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 51 mm
Širina rezalnega kolesca 11 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 8 mm
za zunanji ⌀ cevi 50 mm - 127 mm
Število vodilnih valjčkov 3
Število rezalnih kolesc 1
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 818160
EAN/GTIN 4045197675866

Opis

Izvedba:

Telo orodja iz aluminijeve tlačne litine s 3 vodilnimi valjčki, od tega je en valjček prestavljiv (po 1 položaj za cevi do 110 mm in od 110−127 mm) za optimalno prilagoditev na ⌀ cevi. Hitro nastavljanje vretena po principu raglje in vzmetnega povratnega vleka. Ergonomično oblikovan ročaj. Rezalno kolesce s prevleko PTFE proti oprijemanju za lažje delo zlasti pri debelostenskih ceveh iz umetne mase. Odstranljiv ročni odstranjevalec zarobka z rezilom S20 s prevleko TiN.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF. Z uporabo drugega rezalnega kolesca je primeren tudi za rezanje bakrenih, aluminijastih ali tankostenskih INOX cevi(opcijsko).

Rezervni del:

Nadomestna rezalna kolesca za cevi iz umetne mase in kompozitnih materialov art. 818170 ter za baker, aluminij in INOX art. 818175.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli