Dispozitiv de tăiat ţevi din plastic

Cod articol.: 818160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

pentru diametru min. 50 mm
pentru diametru max. 127 mm
Recomandat pentru materiale tip ţeavă plastic; Material compozit
Diametrul roților de tăiere 51 mm
Număr rotiţe de tăiat 1
Alezajul roților de tăiere 8 mm
Lățime roți de tăiere 11 mm
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 3
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Execuție Cu role de ghidare; Funcţie cu clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 818160
EAN / GTIN 4045197675866
Număr producător 818160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din aluminiu turnat sub presiune cu 3 role de ghidare, din care 1 rolă reglabilă (câte 1 poziţie pentru ţevi de până la 110 mm şi de 110-127 mm) pentru adaptarea optimă la ⌀ ţevii. Reglare rapidă a tijei de măsurat pe principiul clichetului şi revenire cu arc. Mâner ergonomic. Roată tăietoare cu strat antiaderent PTFE pentru prelucrare mai uşoară în mod special la ţevile din material plastic cu pereţi groşi. Debavurator manual detaşabil cu lamă S20 acoperită cu TiN.

Aplicaţie:

Pentru tăierea ţevilor PE, PP, VPE, PB şi PVDF. Prin schimbarea roţii de tăiat, poate fi utilizat şi pentru ţevi din cupru, aluminiu şi INOX cu pereţi subţiri. (Facultativ.)

Piese de schimb:

Rotiţă de tăiat de schimb pentru ţevi din material plastic şi compozite Cod 818170 şi pentru cupru, aluminiu şi inox Cod 818175.