{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Skirta skersmeniui min. | 50 mm | |
| Skirta skersmeniui maks. | 127 mm | |
| Tinka žaliavai | iš plastiko; jungiamoji medžiaga | |
| Pjovimo ratukų skersmuo | 51 mm | |
| Pjovimo ratukų skaičius | 1 | |
| Kiaurymė pjovimo ratukai | 8 mm | |
| Pjovimo ratuko plotis | 11 mm | |
| Kreipiamųjų ratukų skaičius, su kreipiamaisiais ritinėliais | 3 | |
| Produkto rūšis | vamzdžių pjoviklis | |
| Modelis | su kreipiamaisiais ritinėliais; su terkšlės funkcija |
| Produkto numeris | 818160 | |
| EAN / GTIN | 4045197675866 | |
| Gamintojo numeris | 818160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |