Kliešťový kľúč Joker 6004, samonastavovacie S

Č. pol.: 813740 S
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-molybdénová oceľ

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6004 Joker S
Rozsah upnutia 10 mm - 13 mm
Rozsah upnutia 7/16 – 1/2 palec
Celková dĺžka 154 mm
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Druh produktu Kliešťový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813740 S
EAN/GTIN 4013288211729
Číslo výrobcu 05020100001

Popis

Prevedenie:

  • Paralelne vedené, hladké uchopovacie čeľuste.
  • Nové plynulésamonastavenie jednoduchým pripojením na šesťhranné skrutky a matice.
  • Rýchle a plynulé uťahovanie bez nastavovania kľúča pomocou mechanickej funkcie račne.
  • Pákový mechanizmus počas uchopenia zabraňuje skĺznutiu a poškodeniu.
  • Obzvlášť malý uhol otočenia len 30° z dôvodu umiestnenia v rohu šírkových hranolov v čeľustiach.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka