Kliešťový kľúč Joker 6004, samonastavovacie, Typ: XL

Č. pol.: 813740 XL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: Chróm-molybdénová oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 6004 Joker XL
Rozsah upnutia 19 mm - 24 mm
Rozsah upnutia 3/4 – 15/16 palec
Celková dĺžka 256 mm
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Druh produktu Kliešťový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 813740 XL
EAN/GTIN 4013288216915
Číslo výrobcu 05020104001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

  • Vzťahuje sa na všetky metrické a imperiálne rozmery v príslušnej oblasti použitia.
  • Automatické a plynulé uchopenie šesťhranných skrutiek a matíc.
  • Rýchle a plynulé skrutkovanie bez odkladania kľúča vďaka mechanickej račňovej funkcii.
  • Pákový mechanizmus počas uchopenia zabraňuje skĺznutiu a poškodeniu.
  • Obzvlášť malý uhol spätného výkyvu len 30° vďaka upevneniu hranolov v rohovej šírke v čeľusti.
  • Samonastavovací otvorený kľúč.
  • Paralelne vedené, hladké úchopové čeľuste.
  • Praktický závesný otvor na uloženie na stene dielne.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka