Kleště na hadicové svorky

Č. pol.: 798
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na hadicové spony
Dĺžka celkovo L 206 mm
Vhodné pre hadicové spony Clic
Materiál chróm-vanádiová oceľ
Merná jednotka rozpätia metrické
Obsah jednotlivý diel
Vlastnosti čeľuste otočné
Povrch chrómované
Výrobný postup kované
Celková hmotnosť 200 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 798
EAN/GTIN 4000896031832
Číslo výrobcu 798
Číslo L L60140 846
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použitie:
Jednoduché hadicové svorky, napr. na práčkach
  • Otočné čeľuste – pre tesné priestory
  • Povrch: Pochrómovaný
  • Vyrobené v Nemecku
  • Rozmery / dĺžka: 206 mm
  • Čistá hmotnosť (kg): 0.2 kg
  • Upínací rozsah: 40 mm