Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 206 mm

N.º do artigo: 798
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Alicate para braçadeiras
Comprimento total L 206 mm
Para braçadeiras de mangueira Clic
Material aço cromo-vanádio
Unidade de medida de largura de aperto métrico(a)
Índice peça individual
Propriedades mordentes rotativos
Superfície cromado
Processo de fabrico com forja
Peso total 200 g

Identificação e classificação

Número do artigo 798
EAN/GTIN 4000896031832
Número do fabricante 798
Número L L60140 846
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Abrazaderas de manguera simples, p. ej. en lavadoras
  • Mordazas giratorias – para condiciones de espacio muy reducidas
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 206 mm
  • Peso neto (kg): 0.2 kg
  • Rango de apertura: 40 mm