Pince pour colliers de serrage ∙ 206 mm

Réf.: 798
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pinces pour colliers de serrage
Longueur totale L 206 mm
Pour colliers à sertir
Matériau acier au chrome-vanadium
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Sommaire pièce unique
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Poids total 200 g

Identification et classification

Référence article 798
EAN / GTIN 4000896031832
Réf. fabricant 798
Article hors catalogue L60140 846
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Colliers de serrage simples p. ex. sur les machines à laver
  • Mâchoires pivotantes – pour les espaces réduits
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 206 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg
  • Capacité de serrage: 40 mm