{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Pinza de apriete para mangueras | |
| Longitud total L | 206 mm | |
| Aptitud para | Abrazaderas de manguera de clic | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Contenido | pieza única | |
| Características | Mordazas giratorias | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Peso total | 200 g |
| Número de artículo | 798 | |
| EAN / GTIN | 4000896031832 | |
| Número del fabricante | 798 | |
| Número L | L60140 846 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |