Snímač krútiaceho momentu 1 – 200

Č. pol.: 7920E-200-2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7920E-200-2
EAN/GTIN 4000896219247
Číslo výrobcu 7920E-200-2

Popis

Popis:

  • Snímač krútiaceho momentu pre kalibračné zariadenie 7920E.
  • 1 – 200 Nm ∙ trieda presnosti 0.50 %
Vysokokvalitné snímače krútiaceho momentu:
  • Výmenné snímače krútiaceho momentu v 2 triedach presnosti určujú rozsah krútiaceho momentu:
    • 0.25 % – na indikáciu a spúšťanie momentových kľúčov s presnosťou ± 1 % (napr. pre skupinu výrobkov 7000 STAC ∙ 7000 EtAc)
    • 0.50 % – na indikáciu a spúšťanie momentových kľúčov s presnosťou ± 2 % (napr. pre skupinu produktov 6000CT)
  • Rýchloupínací systém pre vložky nominálnej veľkosti vonkajší štvorec 6.3 = 1/4 palcový vonkajší štvorec 10 = 3/8 palcový vonkajší štvorec 12.5 = 1/2 palcový vonkajší štvorec 20 = 3/4 palcový vonkajší štvorec 25 = 1 palcov
  • Automatická detekcia snímača
  • Vyrobené v Nemecku