Capteur de couple 1 – 200

Réf.: 7920E-200-2
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
Référence article 7920E-200-2
EAN / GTIN 4000896219247
Réf. fabricant 7920E-200-2

Description

Description:

  • Capteur de couple de serrage pour le dispositif d'étalonnage du couple de serrage 7920E
  • 1 – 200 Nm ∙ classe de précision 0,50 %
Capteurs de couple haut de gamme :
  • Les capteurs de couple de serrage interchangeables en 2 classes de précision déterminent la plage de couple :
    • 0,25 % – pour les clés dynamométriques à lecture directe et à déclenchement avec une précision de ± 1 % (par ex. pour le groupe de produits 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50 % – pour les clés dynamométriques à lecture directe et à déclenchement avec une précision de ± 2 % (par ex. pour le groupe de produits 6000CT)
  • Système de changement rapide pour les douilles de taille nominale Carré mâle 6,3 = 1/4 pouce Carré mâle 10 = 3/8 pouce Carré mâle 12,5 = 1/2 pouce Carré mâle 20 = 3/4 pouce Carré mâle 25 = 1 pouce
  • Détection automatique des capteurs
  • Made In Germany