• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentsensor 1 – 200

Artikel-Nr.: 7920E-200-2
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
Artikelnummer 7920E-200-2
EAN / GTIN 4000896219247
Herstellernummer 7920E-200-2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentsensor für Kalibrier-Einrichtung 7920E
  • 1 – 200 Nm ∙ Genauigkeitsklasse 0,50 %
Hochwertige Drehmomentsensoren:
  • Auswechselbare Drehmomentsensoren in 2 Genauigkeitsklassen bestimmen den Drehmoment-Bereich:
    • 0,25 % – für anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel mit einer Genauigkeit von ± 1 % (z.B. für Produktgruppe 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50 % – für anzeigende und auslösende Drehmomentschlüssel mit einer Genauigkeit von ± 2 % (z.B. für Produktgruppe 6000CT)
  • Schnellwechselsystem für Nenngrößen-Einsätze Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Außenvierkant 10 = 3/8 Zoll Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll Außenvierkant 20 = 3/4 Zoll Außenvierkant 25 = 1 Zoll
  • Automatische Sensorerkennung
  • Made In Germany