Tvrdokovová vŕtacia korunka bez strediaceho vrtáka 90

Č. pol.: 788000 90
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

priemer vrtáka 90 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Celková dĺžka 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 788000 90
EAN/GTIN 4002395312597
Číslo výrobcu 4932344482

Popis

Prevedenie:

Vŕtacia korunka osadená reznými doštičkami zo spekaného karbidu, brúsené diamantom.
S vnútorným závitom M16 pre stopku č. 788022.

Použitie:

Na vŕtanie väčších otvorov a prerazených otvorov príklepovými vŕtačkami alebo vŕtacími kladivami do betónu, muriva, prírodného kameňa atď.
Na vsadenie elektroinštalačných krabíc.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely