Hårdmetallkärnborr utan centrumborr 90 mm

Art-nr: 788000 90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning

Produktdetaljer

Tekniska data

borr-⌀ 90 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
totallängd 50 mm
Produktslag Kärnhålsborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 788000 90
EAN/GTIN 4002395312597
Tillverkarens nummer 4932344482

Benämning

Utförande:

Borrkrona med diamantslipade hårdmetallskär.
Med invändig M16-gänga för skaft nr 788022.

Användningsdata:

För borrning av större hål och genombrott med slagborrmaskiner eller borrhammare i betong, murverk, natursten osv.
För infällt montage av eldosor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar