Vrtalna krona iz karbidne trdine brez centrirnega svedra 90 mm

Št. art.: 788000 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vrtanja 90 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Celotna dolžina 50 mm
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 788000 90
EAN/GTIN 4002395312597
Številka proizvajalca 4932344482

Opis

Izvedba:

Vrtalna krona je opremljena z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.
Z notranjim navojem M16 za držalo art. 788022.

Uporaba:

Za vrtanje velikih lukenj in prebojev z udarnim vrtalnim strojem ali vrtalnim kladivom v beton, opeko, naravni kamen itd.
Za pogrezanje električnih podometnih vtičnic.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli