HM-boorkroon zonder centreerboor 90 mm

Artikelnummer: 788000 90
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 90 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Totale lengte 50 mm
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 788000 90
EAN/GTIN 4002395312597
Nummer fabrikant 4932344482

Omschrijving

Uitvoering:

Boorkroon voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.
Met inwendige schroefdraad M16 voor schacht nr. 788022.

Toepassing:

Voor het boren van grotere gaten met klop- of hamerboormachines in beton, metselwerk, natuursteen enz.
Voor het verzinken van elektro-inbouwdozen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen