TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3) 5

Č. pol.: 787047 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Bit-šesťhranná stopka: E 6,3

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 5 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Dĺžka špirály 39 mm
Celková dĺžka 100 mm
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Viacúčelový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 787047 5
EAN/GTIN 9002740000198
Číslo výrobcu 0027200500100

Popis

Prevedenie:

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.
TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3).

Použitie:

Presné rotačné vŕtanie do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Poznámka:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!