{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 5 mm | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Longueur utile L1 | 39 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | queue à six pans pour embouts | |
| Exécution barre | cote en pouces | |
| Dimensions de barre, impériales | 1/4 pouce | |
| Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 | E 6,3 | |
| Référence fabricant | HM-Mehrzweck-Bitbohrer | |
| Configurable | non | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 787047 5 | |
| EAN / GTIN | 9002740000198 | |
| Réf. fabricant | 0027200500100 | |
| Fabricant/personne responsable | ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com |