{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu, min. Dc min. | 5 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Užitná délka L1 | 39 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Bit se šestihrannou stopkou | |
| Provedení upínače | Rozměry v palcích | |
| Velikost upínače, imperiální | 1/4 palec | |
| Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 | E 6,3 | |
| Označení výrobce | HM-Mehrzweck-Bitbohrer | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 787047 5 | |
| EAN / GTIN | 9002740000198 | |
| Číslo výrobce | 0027200500100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com |