Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) 5 mm

Art-nr: 787047 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Bits sexkantskaft: E 6,3

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 5 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Bits sexkantskaft E 6,3
spirallängd 39 mm
totallängd 100 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Universalborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 787047 5
EAN/GTIN 9002740000198
Tillverkarens nummer 0027200500100

Benämning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3).

Användningsdata:

Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Anmärkning:

OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).