Kompaktní lampa se světelným tokem 1 000 lumenů

Č. pol.: 779.1000BLPB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 779.1000BLPB
EAN/GTIN 3662424173127
Číslo výrobcu 779.1000BLPB

Popis

Popis:

  • Dobíjení pomocí zástrčky USB-C
  • Robustní konstrukce, splňuje požadavky IP67 a IK07
  • Obsahuje 2 magnety a 1 kovový háček
  • Nastavitelný výkon - 4 polohy
  • 1. 000lm - 2h provozní doba
  • 750lm - 3h provozní doba
  • 250lm - 8h provozní doba
  • 360° nastavitelný
  • Ukazatel stavu baterie

Rozsah dodávky:

  • Kabel USB-C je součástí dodávky