Kompakt 1000 lumenes lámpa

Cikkszám: 779.1000BLPB
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 779.1000BLPB
EAN / GTIN 3662424173127
Gyártó száma 779.1000BLPB
L-szám L60130 11686
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Tölthető USB-C csatlakozóval
  • Robusztus kialakítás, megfelel az IP67 és IK07 követelményeknek
  • Mellékletében 2 mágnes és 1 fémhorog
  • Rendezhető teljesítmény - 4 pozícióban
  • 1. 000lm - 2 óra üzemidő
  • 750lm - 3 óra üzemidő
  • 250lm - 8 óra üzemidő
  • 360°-ban állítható
  • Akkumulátor töltöttségi szintjelző

Tartalom:

  • USB-C kábelt tartalmaz