Lampe compacte de 1.000 lumens

Réf.: 779.1000BLPB
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 779.1000BLPB
EAN / GTIN 3662424173127
Réf. fabricant 779.1000BLPB
Article hors catalogue L60130 11686
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Rechargeable avec prise USB-C
  • Design robuste, répondant aux exigences IP67 et IK07
  • Contient 2 aimants et 1 crochet métallique
  • Puissance réglable - 4 positions
  • 1. 000lm - 2h d'autonomie
  • 750lm - 3h d'autonomie
  • 250lm - 8h d'autonomie
  • 360° orientable
  • Indicateur de niveau de batterie

Livraison:

  • Câble USB-C inclus