Elektronický měřič běhounu pneumatiky s měřením B.25/1mm/″

Č. pol.: 77371005
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Meracia technika digital
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 77371005
EAN/GTIN 4018754251582
Číslo výrobcu 77371005
Číslo L L60010 5945
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Veľký LCD displej s jasným čítaním, výška číslic 9,5 mm
  • Presnosť zobrazenia 0,01 mm/0,0005″
  • Tlačidlo zapnutia a vypnutia
  • Prepínateľná merná jednotka mm/inch
  • Nastavenie nuly v ľubovoľnej polohe
  • vrát. 1 x 3 V batéria (typ CR2032) zabalená podľa UN 3091, trieda 9

Charakteristika:

  • Rozsah merania mm/″: 25/1 mm
  • Hmotnosť: 60g