Elektronický měřič běhounu pneumatiky s měřením B.25/1mm/″

Artiklové číslo: 77371005
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Měřicí technika digital
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 77371005
EAN / GTIN 4018754251582
Číslo výrobce 77371005
L-číslo L60010 5945
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Velký LCD displej s jasným odečtem, výška číslic 9,5 mm
  • Přesnost zobrazení 0,01 mm/0,0005″
  • Tlačítko zapnutí a vypnutí
  • Přepínatelná jednotka měření mm/inch
  • Nastavení nuly v libovolné poloze
  • včetně 1 x 3 V baterie (typ CR2032) zabalená v souladu s UN 3091, třída 9.

Charakteristika:

  • Rozsah měření mm/″: 25/1 mm
  • Hmotnost: 60g