Calibru electronic pentru măsurarea benzii de rulare a anvelopei B.25/1mm/″

Cod articol.: 77371005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 3 V
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,01 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Tehnică de măsurare Digital
Funcţie Preset (presetare) ja
Citire comutabilă ja
Înălţime cifre afişaj LCD 9,5 mm
Greutate 60 g
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 77371005
EAN / GTIN 4018754251582
Număr producător 77371005
L-Număr L60010 5945
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Afișaj LCD mare cu citire clară, înălțimea cifrelor 9,5 mm
  • Precizia afișării 0,01 mm/0,0005″
  • Buton de pornire și oprire
  • Unitate de măsură comutabilă mm/inch
  • Setarea la zero în orice poziție
  • incl. 1 x baterie de 3 V (tip CR2032) ambalată în conformitate cu UN 3091, clasa 9

Caracteristică:

  • Interval de măsurare mm/″: 25/1 mm
  • Greutate: 60g