Momentový klíč S 1/4″ 24-120 cNm

Č. pol.: 7718050
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7718050
EAN/GTIN 4002805757017
Číslo výrobcu 7718050
Číslo L L60160 434

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 0,24 - 9 N-m
Rychlé a kontrolované utahování umožňuje sériovou výrobu
V elektrotechnickém, elektronickém a přístrojovém průmyslu a průmyslové výrobě nebo při kontrole kvality
Konstrukce:
Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
S šestihrannou objímkou 1/4″ pro ovládání bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789 typ II třída D
Přesná otočná kuličková spojka pro řízené utahování vpravo a vlevo
Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty znatelně prosune
Automatické vrácení do výchozí polohy
3 modely v rozsahu od 0,2 N-m do 9 N-m
Dělení stupnice v mikrometrech: 1 cN-m, resp. 0,1 N-m
Lehká konstrukce díky eloxovaným hliníkovým rukojetím
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typ 757
1/4″ nástavec (č. 757-20)
Modely č. 757-06/-09 s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
Dodání v pevné kartonové krabici.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 20-120 cN.m
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Sériová montáž
    • Údržba a opravy
  • Celková výška [mm]: 25,4 mm
  • Celková délka [mm]: 169 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Typ stupnice: Mono
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici křížová rukojeť: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Služby