Momentschroevendraaier S 1/4″ 24-120 cNm

Artikelnummer: 7718050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7718050
EAN/GTIN 4002805757017
Nummer fabrikant 7718050
L-nummer L60160 434

Omschrijving

Omschrijving:

Verstelbare momentschroevendraaier met schaalverdeling
1/4″ binnenzeskant-opname voor 1/4″ bits - C 6.3
Met slipkoppeling, voor het gecontroleerd rechtom- en linksom aanhalen
Slipmechanisme voorkomt overtrekken
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 maximale afwijking +/- 6%.
Incl. 1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 757-20)
Modellen nr. 757-06/-09 met extra T-greep

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: Bithouder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 20-120 cN.m
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Seriebouw
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale hoogte [mm]: 25,4 mm
  • Totale lengte [mm]: 169 mm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • Dwarsgreep leverbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Service