Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 0,24 - 9 N-m tartományban
Gyors, ellenőrzött meghúzás lehetővé teszi a sorozatgyártást
Elektronikai, elektronikai és készülékgyártó iparban és ipari gyártásban vagy minőségellenőrzésben
Kialakítás: A csavarok vezérelt meghúzása 0,24 - 9 N-m között:
Elhelyezhető nyomatékkulcs - skálával
1/4″-os hatszögű foglalattal a DIN 3126 - C 6.3 szerinti 1/4″-os bitek működtetéséhez
Adapterrel a DIN 3124 szerinti 1/4″-os foglalatokhoz is alkalmas
Kapcsolási pontosság: A beállított érték +/- 6 %-os tűrése
Konstrukció a DIN EN ISO 6789 II. típusú D osztály szerint
Precíziós forgó golyós tengelykapcsoló a szabályozott jobb és bal oldali meghúzáshoz
Precíziós mechanizmus a beállított érték elérésekor érezhetően átcsúszik
Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe
3 modell a 0,2 N-m és 9 N-m közötti tartományban
Mikrométeres skálabeosztás: 1 cN-m vagy. 0,1 N-m
Könnyű kivitel az eloxált alumínium fogantyúknak köszönhetően
Szállítási terjedelem:
757-es típusú nyomatékkulcs
1/4″ adapteres meghajtódarab (757-20 sz.)
757-06/-09 sz. modellek a könnyebb munkavégzés érdekében kiegészítő keresztfogantyúval
Vizsgálati tanúsítvány DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
Szállítás stabil kartondobozban.
Jellemző:
- Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
- Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
- Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 20-120 cN.m
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Feldolgozás
- Minőségellenőrzés
- Sorozatszerelés
- Karbantartás és javítás
. - Teljes magasság [mm]: 25,4 mm
- Teljes hossz [mm]: 169 mm
- Precíziós: +/- 6 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Skála típusa: Mono
- 1000 V szigetelt: nincs
- EPA/ESD változat: nincs
- Fix beállítás: igen
- Kapható keresztfogantyú: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Ipari
- Finommechanika
- Katonai
- Szolgáltatás