Precízne nožnice 130

Č. pol.: 763170 130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 130 mm
Dĺžka ostria 14,5 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 763170 130
EAN/GTIN 4045197230041
Číslo výrobcu 440

Popis

Prevedenie:

Vyrobené zo zušľachtenej ocele. Pohodlné plastové rukoväti a otváracia pružina.

Použitie:

Na čisté, presné rezanie najrôznejších materiálov a vlákien. Reže mäkký materiál do hrúbky 0,12 mm.