Precizne škare 130 mm

Artikl br.: 763170 130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 130 mm
Duljina oštrice 14,5 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 763170 130
EAN / GTIN 4045197230041
Broj proizvođača 440

Opis

Izvedba:

Od poboljšanog čelika. Udobne plastične ručke s oprugom za otvaranje.

Upotreba:

Za čisto precizno rezanje najrazličitijih materijala i vlakana. Reže mekani metal do debljine od 0,12 mm.