Precizne škarje, Celotna dolžina: 130mm

Št. art.: 763170 130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 130 mm
Lengte snijkanten 14,5 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 763170 130
EAN/GTIN 4045197230041
Številka proizvajalca 440

Opis

Uitvoering:

Veredeld staal. Comfortabele kunststof grepen met openingsveer.

Toepassing:

Voor zuiver en precies knippen van verschillende materialen en vezels. Ook voor het knippen van zacht metaal tot 0,12mm dik.