Precíziós olló 130 mm

Cikkszám: 763170 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 130 mm
Élek hossza 14,5 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 763170 130
EAN / GTIN 4045197230041
Gyártó száma 440

Leírás

Kivitel:

Nemesített acélból. Kényelmes műanyag markolat nyitórugóval.

Felhasználás:

A legkülönbözőbb anyagok és szálak tiszta, pontos vágásához. Puha fémeket is vág 0,12 mm vastagságig.