Škarje za pločevino orodno jeklo, desnorezno, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 760201 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
786 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 250 mm
Dolžina rezil 60 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 760201 250
EAN/GTIN 4062406253790
Številka proizvajalca 760201 250
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Glava škarij svetla, ročaja sta odprta in lakirana oz. potopno lakirana.
Iz orodnega jekla, rezili induktivno kaljeni (HRC 58 − 60); tudi za V2A-pločevino do 1,0 mm.

Uporaba:

Za ravne reze.

Standard:

Podobni DIN 6438