Handplaatschaar Gereedschapsstaal, Rechts snijdend, totale lengte: 250mm

Artikelnummer: 760201 250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
783 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Lengte snijkanten 60 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 760201 250
EAN/GTIN 4062406253790
Nummer fabrikant 760201 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.
Gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 58 − 60), ook voor V2A-platen tot 1,0 mm.

Toepassing:

voor rechte sneden.

Norm:

Overeenkomstig DIN 6438

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan