Rankinės skardos žirklės Įrankių plienas 250 mm

Prekės Nr.: 760201 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 931 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Ašmenų ilgis 60 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 760201 250
EAN / GTIN 4062406253790

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.
įrankių plieno, ašmenys grūdinti indukciniu būdu (HRC 58 - 60), taip pat ir V2A skardoms iki 1,0 mm.

Paskirtis:

Ttiesiems pjūviams.

Standartas:

Panašios DIN 6438